Fluke - Isolert firkant-skrutrekker # - 5067338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905213
Elnummer
8092033
Leverandørens varenummer
5067338
Typebeskrivelse
8092033
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
1
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Isolert firkant-skrutrekker #2, 125 mm, 1000 V. Presisjonsverktøy med ergonomisk håndtak som griper festet ordentlig for å kunne bruke maksimalt dreiemoment uten å skade hodet. Herdede stålblader av krom-molybden-vanadium (CMV) minimerer slitasje. Fluke tilbyr tre typer og flere størrelser - syv skrutrekkere i alt. Alle sertifisert til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V likestrøm. Hver skrutrekker er testet individuelt til 10.000 V. Slankt isolert skaft gir tilgang til områder som er vanskelig tilgjengelige. Produsert i CMV- stål for overlegen holdbarhet.


