Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Isolert firkant-skrutrekker # - 5067323

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall Torx-skrutrekkere - 0

  • Totalt antall verktøy - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969905206

Elnummer

8092032

Leverandørens varenummer

5067323

Typebeskrivelse

8092032

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Totalt antall verktøy:

1

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Isolert firkant-skrutrekker #1, 100 mm, 1000 V. Presisjonsverktøy med ergonomisk håndtak som griper festet ordentlig for å kunne bruke maksimalt dreiemoment uten å skade hodet. Herdede stålblader av krom-molybden-vanadium (CMV) minimerer slitasje. Fluke tilbyr tre typer og flere størrelser - syv skrutrekkere i alt. Alle sertifisert til 1 000 V vekselstrøm og 1 500 V likestrøm. Hver skrutrekker er testet individuelt til 10.000 V. Slankt isolert skaft gir tilgang til områder som er vanskelig tilgjengelige. Produsert i CMV- stål for overlegen holdbarhet.