Fluke - Isolert flat skrutrekker 2,5 - 5067271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 161 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969905152
Elnummer
8092030
Leverandørens varenummer
5067271
Typebeskrivelse
8092030
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
161 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
2,6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund