Fluke - Kraftig lærveske som passer spesielt til T5 - 14515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Lær
Høyde - 256 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC
EAN/GTIN
95969110976
Elnummer
8085039
Leverandørens varenummer
14515
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Lær
Høyde:
256 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
154 mm
Dybde:
106 mm
Kraftig lærveske som passer spesielt til T5


