Fluke - Mykt hylster av stoff til 321/322 og 330-serien strømtenger - 13230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 231 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969102728
Elnummer
8091689
Leverandørens varenummer
13230
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
231 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
90 mm
Dybde:
64 mm
Mykt hylster av stoff til 321/322 og 330-serien strømtenger