Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Pakke Fluke417D/62Max+, med 4 - 5112860

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - nei

  • Måleinstrument for strømmåling - nei

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969916806

Elnummer

8091001

Leverandørens varenummer

5112860

Typebeskrivelse

8091001

Måleinstrument for spenningsmåling:

nei

Måleinstrument for strømmåling:

nei

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

nei

Testutstyr for spenning:

nei

Testutstyr for kontinuitet:

nei

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke 417D er en nøyaktig, bærbar og robust laseravstandsmåler. Måler inntil 40 m med 2 mm nøyaktighet. Fluke 62 MAX+ er et lite, men tøft IR-termometer. Det er støv- og vannbestandig og har IP54-klassifisert og testet for fall fra 3 meter.