Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Fluke - Pakke med 7 isolerte skrutrek - 5067345

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 2

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0

  • Antall sporskrutrekkere - 3

  • Antall Torx-skrutrekkere - 0

  • Totalt antall verktøy - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969905220

Elnummer

8092024

Leverandørens varenummer

5067345

Typebeskrivelse

8092024

Antall stjerneskrutrekkere PH:

2

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

3

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Totalt antall verktøy:

7

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Pakke med 7 isolerte skrutrekkere, 1000 V: ISLS3 (flat 2,5 mm x 75 mm) + ISLS5 (flat 4 mm x 100 mm) + ISLS8 (flat 6 mm x 125 mm) + IPHS1 (stjerne 75 mm) + IPHS2 (stjerne 100 mm) + ISQS1 (firkant 100 mm) + ISQS2 (firkant 125 mm)