Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Programvare til Fluke 280-serien, 789, 1550B, 1653B, 180-serien - 54443

KopierKopier
Fluke - Programvare til Fluke 280-serien, 789, 1550B, 1653B, 180-serien

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kjøretid for flerbrukerkapasitet - nei

  • SCADA-funksjonalitet - nei

  • Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig - nei

  • SQL-database - Ikke tilgjengelig

  • Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system - 0,1 GHz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969283236

Elnummer

8091899

Leverandørens varenummer

54443

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: programvare

Kjøretid for flerbrukerkapasitet:

nei

SCADA-funksjonalitet:

nei

Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig:

nei

SQL-database:

Ikke tilgjengelig

Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system:

0,1 GHz

Med OPC-servergrensesnitt:

nei

Med OPC-klientgrensesnitt:

nei

Med Programmeringsgrensesnitt:

nei

Kjøretid operativsystem, Windows 2000:

Ja

Kjøretid operativsystem, Windows XP:

nei

Egnet for runtime-operativsystem, Windows Vista:

Ja

Kjøretid operativsystem, Linux:

nei

Kjøretid operativsystem, andre:

nei

Egnet for Win7:

Ja

Egnet for Windows 8:

Ja

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 9x:

nei

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows NT:

nei

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 2000:

Ja

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows ME:

nei

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows XP:

Ja

Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows 2003 Server:

nei

Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows Vista:

Ja

Kan benyttesfor prosjekteringssystem, Win7:

Ja

Egnet for prosjekteringsbetjeningssystem, Windows 8:

Ja

Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Linux:

nei

Minimium lagringsplass for runtime-system:

32 Mbyte MB

Min. lagringsplass for prosjekteringsprogramvare:

32 Mbyte MB

Industrielle- og teknologiske utvidelser:

Ikke tilgjengelig

Maks antall klienter:

1

For webklienter:

nei

Alarmstyring:

nei

Trend fremstilling:

Ja

Online-prosjektering mulig:

nei

Integrerbart i konstruksjonsprogram eller automasjonssystem:

nei

Antall online-/runtime-språk:

0

Språkvalg mulig:

nei

Antall prosjektering-/runtime-språk:

7

Antall prosjektering-/desktop-språk:

7

Med Visual Basic skriptspråk:

nei

Med spesielle skriptspråk:

nei

Objektelementsbibliotek:

Ikke tilgjengelig

Meldingssystem:

Andre

Brukerarkiv/oppskriftsforvaltning:

Integrert

Rapporteringssystem/protokollsystem:

Integrert

Funksjonsprosessdiagnostikk:

Ikke tilgjengelig

Min. prosessorhastighet for prosjekteringsprogramvare:

0,1 GHz

Programvare til Fluke 280-serien, 789, 1550B, 1653B, 180-serien