Fluke - Robust verktøykasse som rommer det meste av instrumenter med tilbehør. - 17187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Plast
Høyde - 390 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969240659
Elnummer
8091811
Leverandørens varenummer
17187
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Verktøykasse
Materiale:
Plast
Høyde:
390 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
260 mm
Dybde:
200 mm
Robust verktøykasse som rommer det meste av instrumenter med tilbehør.


