Fluke - Stor og romslig bag med plass til instrumenter, tilbehør og litt til - 14511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 513 mm
Med skulderreim - Ja
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969080644
Elnummer
8085041
Leverandørens varenummer
14511
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
513 mm
Med skulderreim:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
333 mm
Dybde:
231 mm
Stor og romslig bag med plass til instrumenter, tilbehør og litt til


