Fluke - Tester for spenningsverifiser - 4636971

KopierKopier
Fluke - Tester for spenningsverifiser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - nei

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969786621

Elnummer

8091839

Leverandørens varenummer

4636971

Typebeskrivelse

8091839

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

nei

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

nei

Testutstyr for kontinuitet:

nei

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Settet består av Fluke 117 DMM og Fluke PRV240 spenningskilde