Fluke - Veske til Fluke 110-serien, 170-serien ++ - 14083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Høyde - 218 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
95969006378
Elnummer
8091056
Leverandørens varenummer
14083
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Høyde:
218 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
128 mm
Dybde:
64 mm


