Fluke - Veske til Fluke 335/355, 43B/120-serien, 718 og 742/725/726 - 14907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 3
Høyde - 318 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969130080
Elnummer
8091754
Leverandørens varenummer
14907
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
3
Høyde:
318 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
230 mm
Dybde:
90 mm


