Fluke - Veske til Fluke 77IV, T100-serien, 333-serien og 787. - 14906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 280 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969130202
Elnummer
8091753
Leverandørens varenummer
14906
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
280 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
115 mm
Dybde:
55 mm


