Fluke - Veske til Fluke multimeter med tilbehør eller annet verktøy - 69217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 2
Høyde - 360 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969463645
Elnummer
8090916
Leverandørens varenummer
69217
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
2
Høyde:
360 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
240 mm
Dybde:
200 mm


