Fluke - Veske til Fluke testledninger og tilbehør - 14502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 179 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969012010
Elnummer
8091512
Leverandørens varenummer
14502
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
179 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
103 mm
Dybde:
26 mm
Veske til Fluke testledninger og tilbehør
Et Fluke-produkt
Oppdag Fluke-serien


