Flury - Cu universalklemme 10-95 - 125.093.117

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 10...95 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

  • Klemme isolert - nei

  • Klemmekanalåpning hovedleder - Åpen begge sider

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682031183

Elnummer

2870958

Leverandørens varenummer

125.093.117

Typebeskrivelse

2870958

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

10...95 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrueforbindelse

Materiale:
CuNiSi
Anvendelse:
Forbindelse / avgrening
Bemerkning:
M10, SW 17, tiltrekkingsmoment 50 Nm