FORMENTA - Fotplate Montert cc200x200 M16 - 300-F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Oval
Toppdiameter - 0 mm
Bunndiameter - 108 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881216763
Elnummer
3650016
Leverandørens varenummer
300-F
Typebeskrivelse
3650016
Modell / utførelse:
Oval
Toppdiameter:
0 mm
Bunndiameter:
108 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
nei
Veggtykkelse:
0 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Lyspunkthøyde:
0 m
Total lengde:
0 m
Utliggerlengde:
0 mm
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Uten
Fotplate Montert cc200x200 M16


