Frer - AT81 2500/5A strømtrafo - 2100129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 2500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 4 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811002367
Elnummer
8009449
Leverandørens varenummer
2100129
Typebeskrivelse
8009449
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
2500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
4 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


