Frer - AT84 2000/5A strømtrafo - 2100210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 2000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 30 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811002480
Elnummer
8009460
Leverandørens varenummer
2100210
Typebeskrivelse
8009460
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
2000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
30 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


