Frer - ELIT F96B 1,2x/5AAC - 2090279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...6 A
Transformatorforbindelse - Ja
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811001384
Elnummer
8009237
Leverandørens varenummer
2090279
Typebeskrivelse
8009237
Måleområde:
0...6 A
Transformatorforbindelse:
Ja
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
0 A
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
1 W
Overstrømskala:
Ja
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
96 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Målesystem:
Dreiespole
Slepeindikator:
Ja
Skalabelysning:
nei


