Utgått

Frer - SF48EA 0-500AAC - 8009302 - 2090064

KopierKopier
Frer - SF48EA 0-500AAC - 8009302

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - Andre

  • Målekretskategori - Andre

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000875

Elnummer

8009302

Leverandørens varenummer

2090064

Typebeskrivelse

CIQ-IDK24

Type tilbehør/reservedel:

Skjøtestykke

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

Andre

Målekretskategori:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

Ja

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Cable IQ FJERN-ID SETT #2-4