Frer - SF72EA 0-250AAC - 8009320 - 2090098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Tvunnet par
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811001049
Elnummer
8009320
Leverandørens varenummer
2090098
Typebeskrivelse
MS-POE-KIT
Egnet for:
Tvunnet par
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
nei
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei
MS-PoE-settet inkluderer: MicroScanner PoE Verifier med MS-POE wiremap-adapter, Intellitone Pro 200-probe, RJ45-fjern-ID-er #2-7, patchekabler (skjermet RJ45 og RJ11), flerspråklig startveiledning, batterier, magnetstroppfeste og luksuriøs Fluke Networks bæreveske.


