Frer - SF96EA 0-25AAC - 2090128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 0...0 A
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811001254
Elnummer
8009333
Leverandørens varenummer
2090128
Typebeskrivelse
8009333
Måleområde:
0...0 A
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Nominell sluttverdi på skalaen:
25 A
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Overstrømskala:
nei
Kalibrert:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Målesystem:
Dreiespole
Slepeindikator:
nei
Skalabelysning:
nei


