Fresh - Gjennomføringsett Celsius - 135114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 140 mm
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fresh Intellivent
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7318111351144
Elnummer
4903411
Leverandørens varenummer
135114
Typebeskrivelse
4903411
Nominell bredde:
140 mm
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
140 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
127 mm
Innvendig rist Ø140mm og rør Ø100X100mm


