Fresh - Teleskoprør Ø100Mm L=250-450 - 291021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Kanalbredde - 100 mm
Farge - Andre
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Kanalbredde:
100 mm
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Teleskoprør til vifter Ø100mm


