Fresh - Ventilasjonsaggregat Flow D-HRU - 810001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatstilling - Innendørs bruk
Tilkoblingsspenning - 1 x 230 V AC
Effektforbruk - 0,003 kW
Kapslingsmateriale - Plast
Viftetype - Direkte
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fresh Flow
EAN/GTIN
7318118100011
Elnummer
4910693
Leverandørens varenummer
810001
Typebeskrivelse
4910693
Apparatstilling:
Innendørs bruk
Tilkoblingsspenning:
1 x 230 V AC
Effektforbruk:
0,003 kW
Kapslingsmateriale:
Plast
Viftetype:
Direkte
Type motor:
Elektronisk kommutert (EC)
Varmegjenvinning av:
Andre
Type kjølebatteri:
Uten
Type varmebatteri:
Uten
Change-over system:
nei
Med bypass:
Ja
Tilluftfilter iht ISO 16890-1:2016:
ISO størrelsesgruppe
Fra luftfilter i henhold til ISO 16890-1: 2016:
ISO størrelsesgruppe
Med kondensutløp:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Med konstant trykkontroll:
Ja
Med konstant volumgjennomstrømnings-kontroll:
Ja
Elektrisk tilkobling:
Andre
Med termisk vern:
nei
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for lavspenningsstyring:
Ja
Med turtalls-/frekvensregulering:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
nei
Nominell kanaldiameter på innvendig tilkobling:
160 mm
Nominell kanaldiameter på utvendig tilkobling:
160 mm
Tilkobling:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
430 mm
Bredde:
270 mm
Høyde:
306 mm
Med takplate:
nei
Med støtteramme:
nei


