Frico - 128 RPC8 Ribberørsovn rustfri 230V 800W - 92880

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 800 W

  • Spenningsområde - 230...230 V

  • Automatisk temeraturregulering - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Laveste overflatetemperatur - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410840940

Elnummer

5408611

Leverandørens varenummer

92880

Typebeskrivelse

128RPC8 Rustfri ribberørsovn

Effekt:

800 W

Spenningsområde:

230...230 V

Automatisk temeraturregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Laveste overflatetemperatur:

nei

Høyde:

184 mm

Bredde:

120 mm

Lengde:

1900 mm

Eksplosjonssikker:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):

Uten

Ribberørsovn rustfri 230V 800W