Frico - 128 RPC4 Ribberørsovn rustfri 230V 400W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 400 W
Spenningsområde - 230...230 V
Automatisk temeraturregulering - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Laveste overflatetemperatur - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4030262000087
Elnummer
5408609
Leverandørens varenummer
92878
Typebeskrivelse
128RPC4 Rustfri ribberørsovn
Effekt
400 W
Spenningsområde
230...230 V
Automatisk temeraturregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Laveste overflatetemperatur
Nei
Universell tilkobling
Ja
Høyde
184 mm
Bredde
120 mm
Lengde
1100 mm
Eksplosjonssikker
Nei
For Ex-sone
Uten
For Ex sone - støv
Uten
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF)
Uten
Ribberørsovn rustfri 230V 400W