Frico - 2200W Sort, fjernkontroll, dimmer, IP65, vegg/innfellt, 1,8m kabel - 154868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 3
Maks varmeeffekt - 2200 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Infraglas
EAN/GTIN
7393410530469
Elnummer
5401194
Leverandørens varenummer
154868
Typebeskrivelse
IHGB22SR
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
230...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Maks varmeeffekt:
2200 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
900 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med tonet glassfront er Infraglas ideell for elegante utendørs omgivelser. Infraglas kan monteres innfelt i taket ved hjelp av en ramme for overflatemontering, som fås som tilbehør.
Infraglas fås med tre effekter og hvit eller svart front av svært motstandsdyktig keramisk glass. Varmeren kan reguleres med den medfølgende fjernkontrollen, med eller uten dimmer, avhengig av aggregat.
• Maks. glødetemperatur 1800 °C
• Halogenlampe med polert aluminiumreflektor.
• Effekt: 1200–2000 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3 m
• IP69


