Frico - AR210E09 Luftport 9kW 230V~/4003N~ - 3263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,5 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 1200 m³/h
Maks tilført effekt varme - 5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ThermoZone
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7393410007381
Elnummer
4932017
Leverandørens varenummer
3263
Typebeskrivelse
Varmluftssperrer
Modell / utførelse:
Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,5 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
1200 m³/h
Maks tilført effekt varme:
5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall vifteinnstillinger:
3
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,11 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
0,5 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
13 A
Maks. Støynivå (3m):
50 dB(A)
Bredde:
1042 mm
Høyde:
210 mm
Dybde:
392 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
Ja
Utløpsmønster:
Fast