Frico - Arden 3500 er designet for innfelt montering med en anbefalt installasjonshøyde på 3,5 meter - 190549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 3,5 m
Maks dørbredde - 1,5 m
Maks. luftvolum - 3000 m³/h
Maks tilført effekt varme - 14 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410533736
Elnummer
4900309
Leverandørens varenummer
190549
Typebeskrivelse
ARFEC3515E14
Modell / utførelse:
Innbygning
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
3,5 m
Maks dørbredde:
1,5 m
Maks. luftvolum:
3000 m³/h
Maks tilført effekt varme:
14 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
400 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
0,51 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
3,2 A
Maksimal strømforbruk (A) for varmeelementer:
19,5 A
Maks. Støynivå (3m):
62 dB(A)
Bredde:
1567 mm
Høyde:
646 mm
Dybde:
302 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
nei
Med trådløs fjernkontroll:
nei
Med effektnivåbryter:
nei
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Kassettutførelse:
Ja
Utløpsmønster:
Justerbar
Anbefalt installasjonshøyde varierer avhengig av de aktuelle lokalene.
Styresystemet bestilles separat.


