Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Frico - C3N Varmluftsvifte 3kW 230/400V3 - 145458

Frico
KopierKopier
Frico - C3N Varmluftsvifte 3kW 230/400V3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 3000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 280...280 m³/h

  • Bredde - 335 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410207330

Elnummer

4900421

Leverandørens varenummer

145458

Typebeskrivelse

C3N

Effekt:

3000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

280...280 m³/h

Bredde:

335 mm

Høyde:

255 mm

Motoreffekt:

30 W

Dybde:

276 mm

Cat er en serie av kompakte og stillegående varmluftsvifter for fast montasje. Den er ideell for små lagerrom, garasjer, verksteder og butikker hvor man trenger god kastlengde og fordeling av varmen.

Vifteovnen har et klassisk hvitemaljert design. På tross av høy ytelse er den kompakt og enkel å plassere. Cat krever ekstern termostat

Frico

Et Frico-produkt

Oppdag Frico-serien