Frico - C5N Varmluftsvifte 5kW 230/400V - 145459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 5000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 480...480 m³/h
Bredde - 335 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410207347
Elnummer
4900422
Leverandørens varenummer
145459
Typebeskrivelse
C5N
Effekt:
5000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 400 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
480...480 m³/h
Bredde:
335 mm
Høyde:
255 mm
Motoreffekt:
35 W
Dybde:
276 mm
Vifteovnen har et klassisk hvitemaljert design. På tross av høy ytelse er den kompakt og enkel å plassere. Cat krever ekstern termostat
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


