Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - C9N Varmluftsvifte 9kW 230/400V - 145460

Frico
KopierKopier
Frico - C9N Varmluftsvifte 9kW 230/400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 9000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 720...720 m³/h

  • Bredde - 405 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410207354

Elnummer

4900423

Leverandørens varenummer

145460

Typebeskrivelse

C9N

Effekt:

9000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

720...720 m³/h

Bredde:

405 mm

Høyde:

315 mm

Motoreffekt:

52 W

Dybde:

335 mm

Cat er en serie av kompakte og stillegående varmluftsvifter for fast montasje. Den er ideell for små lagerrom, garasjer, verksteder og butikker hvor man trenger god kastlengde og fordeling av varmen.

Vifteovnen har et klassisk hvitemaljert design. På tross av høy ytelse er den kompakt og enkel å plassere. Cat krever ekstern termostat