Frico - CIRT Trinnløs effektregulator - 10739
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CIR / Comfortinfra
EAN/GTIN
7393410000986
Elnummer
5432539
Leverandørens varenummer
10739
Typebeskrivelse
CIRT
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
CIRT er en trinnløs effektregulator med timer for infravarmere og andre varmestrålere. Passer godt ved punkt- eller sone oppvarming. Varmetilskuddet reguleres for best mulig komfort ( 25-100 % ). Innbygget timer som kan stilles på 1 til 4 timer eller 4 til 24 timer.


