Frico - ELC623 Varmluftsvifte Elekra 6kW 230V3~ - 11072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 6000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 230 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 1000...1000 m³/h
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001884
Elnummer
4930678
Leverandørens varenummer
11072
Typebeskrivelse
ELC623 Varmluftsvifte Elektra 6kW 230V3~
Effekt:
6000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 230 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
1000...1000 m³/h
Bredde:
375 mm
Høyde:
445 mm
Dybde:
430 mm
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra C er beregnet for korrosive og fuktige omgivelser, for eksempel bilvaskehaller og kloakkrenseanlegg.
Varmluftsviften Elektra C har en moderne design med et utvendig deksel i syrebestandig platestål, rødt gitter og røde braketter. Elektra C er beregnet for veggmontering, men fordi brakettene kan roteres, kan den også brukes som bærbar varmluftsvifte.


