Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Frico - ELEKTR. TERM TD10 LCD 10A IP30 - 11653

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,1...0,1 K

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410006513

Elnummer

5491139

Leverandørens varenummer

11653

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,1...0,1 K

Monteringsmetode:

Påvegg

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...50 °C

Utvendig føler:

nei

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

P

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

Ja

Antall utganger kjøling:

1

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

max kontaktspenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

80 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

31 mm

ELEKTR. TERM TD10 LCD 10A IP30