Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Frico - ELF633 Varmluftsvifte Elektra 6kW 400V - 10868

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 3...6 kW

  • Luftvolum - 700 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Effektforbruk - 6 kW

  • Antall effekttrinn - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410001631

Elnummer

4930672

Leverandørens varenummer

10868

Typebeskrivelse

ELF633 Varmluftsvifte Elektra 6kW 400V

Varmeeffekt:

3...6 kW

Luftvolum:

700 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Effektforbruk:

6 kW

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

nei

Med hjul:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Diameter fraluft:

0 mm

Farge:

Andre

Bredde:

300 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

340 mm

Hardfør varmluftsvifte for rom med brannrisiko

Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.

Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.

• Effekt: 3–9 kW
• IP66

Frico

Et Frico-produkt

Oppdag Frico-serien