Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - ELF933 Varmluftsvifte Elektra 9kW 400V - 10869

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Varmeeffekt - 4,5...9 kW

  • Luftvolum - 1000 m³/h

  • Tilkoblingsspenning - 400 V

  • Effektforbruk - 9 kW

  • Antall effekttrinn - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410001648

Elnummer

4930673

Leverandørens varenummer

10869

Typebeskrivelse

ELF933 Varmluftsvifte Elektra 9kW 400V

Varmeeffekt:

4,5...9 kW

Luftvolum:

1000 m³/h

Tilkoblingsspenning:

400 V

Effektforbruk:

9 kW

Antall effekttrinn:

2

Ventilasjons posisjon:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Overopphetingsvern:

Ja

Med viftestyring:

nei

Med hjul:

Ja

Tørrstilling:

nei

Mulighet for ekstern termostat:

nei

Tidsbryter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Mulighet for lufttransportslange:

nei

Diameter fraluft:

0 mm

Farge:

Andre

Bredde:

375 mm

Høyde:

445 mm

Dybde:

430 mm

Hardfør varmluftsvifte for rom med brannrisiko

Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.

Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.

• Effekt: 3–9 kW
• IP67