Frico - ELIRSTP Stativ til ELIR12 for portabelt bruk - 27986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Farge - Grå
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410007626
Elnummer
5409000
Leverandørens varenummer
27986
Typebeskrivelse
5409000
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Glansgrad:
Matt
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
nei
RAL-nummer:
7035
ELIRSTP - Stativ til ELIR12
Stativ for portabelt bruk H:maks 2000mm
Stativ for portabelt bruk H:maks 2000mm


