Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Frico - ELKTR.TERM TFP12 Trål.Prog 12A - 11659

Frico
KopierKopier
Frico - ELKTR.TERM TFP12 Trål.Prog 12A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • max kontaktspenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410006810

Elnummer

5491145

Leverandørens varenummer

11659

Typebeskrivelse

Termostater og regulatorer

Monteringsmetode:

Påvegg

max kontaktspenning:

230 V

ELKTR.TERM TFP12 Trål.Prog 12A