Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - ELV3333 Varmluftsvifte 3kW, 400V3~ - 11108

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 3000 W

  • Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V

  • Viftetype - Aksial

  • Luftmengde - 400...400 m³/h

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410002232

Elnummer

4930683

Leverandørens varenummer

11108

Typebeskrivelse

ELV3333 Varmluftsvifte 3kW, 400V3~

Effekt:

3000 W

Tilkoblingsspenning:

3 * 400 V

Viftetype:

Aksial

Luftmengde:

400...400 m³/h

Bredde:

300 mm

Høyde:

375 mm

Motoreffekt:

80 W

Dybde:

340 mm

Hardfør varmluftsvifte for rom med brannrisiko

Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.

Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.

• Effekt: 3–9 kW
• IP68