Frico - ELV5333 Varmluftsvifte 5kW, 400V3~ - 11109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 5000 W
Tilkoblingsspenning - 3 * 400 V
Viftetype - Aksial
Luftmengde - 700...700 m³/h
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410002249
Elnummer
4930684
Leverandørens varenummer
11109
Typebeskrivelse
ELV5333 Varmluftsvifte 5kW, 400V3~
Effekt:
5000 W
Tilkoblingsspenning:
3 * 400 V
Viftetype:
Aksial
Luftmengde:
700...700 m³/h
Bredde:
300 mm
Høyde:
375 mm
Motoreffekt:
80 W
Dybde:
340 mm
Elektra er et utvalg av varmluftsvifter designet for bruk i krevende miljøer. Elektra F har lav elementtemperatur og er godkjent for bruk i brannfarlige områder, for eksempel i snekkerverksteder og jordbruksbygninger.
Varmluftsviften Elektra har en moderne design med ytterdeksel, rødt gitter og røde braketter. Elektra F er beregnet for bærbar bruk.
• Effekt: 3–9 kW
• IP69


