Frico - EZ106N Elztrip Varmestråler 600W 230V~ - 14894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 600 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001020
Elnummer
5432450
Leverandørens varenummer
14894
Typebeskrivelse
EZ106N Varmestråler
Modell / utførelse:
Taklampe
Spenningsområde:
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
600 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
600 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Montering over stellebord:
Ja
Høyde:
50 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
150 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Anbefalt installasjonshøyde 2,5–4 m
EZ100 er beregnet for både helhetlig oppvarming og tilleggsoppvarming samt for beskyttelse mot kaldras fra vinduer, i miljøer som kontorer, butikker, restauranter osv.
EZ100 er en varmestråler med ett panel, med en ren og enkel design som passer godt sammen med elektriske koblinger.
• Maks. overflatetemperatur 320 °C
• Effekt: 600–1500 W
• IP44
Et Frico-produkt
Oppdag Frico-serien


