Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Frico - EZ22231 Elztrip Varmestråler 2200W 400V2~ - 11727

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Taklampe

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 2200 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410006995

Elnummer

5432611

Leverandørens varenummer

11727

Typebeskrivelse

EZ22231 Elztrip Varmestråler 2200W 400V2~

Modell / utførelse:

Taklampe

Spenningsområde:

400...400 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

2200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

2200 W

Min. monteringshøyde:

3 m

Maks monteringshøyde:

10 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

64 mm

Bredde:

1520 mm

Dybde:

282 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Varmestråler med to paneler, for varehus, industrilokaler osv.

• Anbefalt installasjonshøyde 3–10 m
EZ200 er beregnet for både helhetlig oppvarming og tilleggsoppvarming samt for beskyttelse mot kaldras fra vinduer, i miljøer som varehus, monteringshaller, industrilokaler osv.

EZ200 er en varmestråler med to paneler, med en ren og enkel design som passer godt sammen med elektriske koblinger.

• Maks. overflatetemperatur 320 °C
• Effekt: 800–2200 W
• IP48