Frico - FBRPW gulvbrakett hvit - 382434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Hvit
Glansgrad - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410540895
Elnummer
5400724
Leverandørens varenummer
382434
Typebeskrivelse
FBRP gulvbrakett
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Glansgrad:
Blank
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standardfarge:
Ja
RAL-nummer:
9016
FBRPW - Gulvbraketter for å gulvmontering av ribberørsovner.
ProduktbladPDF


