Frico - G120 Gitter til EZ208 - EZ212 - 10777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1200 mm
Bredde - 320 mm
Overflate - 0,384 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410002812
Elnummer
5432444
Leverandørens varenummer
10777
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lengde:
1200 mm
Bredde:
320 mm
Overflate:
0,384 m²
GITTER G120 EZF8-12


