Utgått

Frico - HP6 230V/600W takkassett - 27909

Frico
KopierKopier
Frico - HP6 230V/600W takkassett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Taklampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410011067

Elnummer

5409002

Leverandørens varenummer

27909

Typebeskrivelse

5409002

Modell / utførelse:

Taklampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

549 W

Montering over stellebord:

Ja

Høyde:

30 mm

Bredde:

1193 mm

Dybde:

593 mm

Varmestrålecassette til både undertak og for innfelt montasje. 60x120cm

Thermocassette er beregnet for diskret oppvarming av for eksempel kontorer, baderom og skoler. Den er beregnet for utenpåliggende eller innfelt montering og er velegnet både til totaloppvarming og til punktoppvarming av for eksempel resepsjonsdisker.