Utgått

Frico - HP6 Strålevarmekassett 600W 60x120cm - 145992

Frico
KopierKopier
Frico - HP6 Strålevarmekassett 600W 60x120cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410209884

Elnummer

5400635

Leverandørens varenummer

145992

Typebeskrivelse

HP6N Strålevarmekassett 600W

Modell / utførelse:

Andre

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Monteringsmetode:

Innbygning

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

600 W

Maks monteringshøyde:

3 m

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

80 mm

Bredde:

1193 mm

Dybde:

593 mm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Thermocassette er beregnet for diskré oppvarming i kontorer, på baderom, skoler osv. Den er designet for enten overflate- eller innfelt montering og er godt egnet for helhetlig oppvarming samt punktoppvarming av for eksempel en resepsjonsskranke. Montert i undertak er den godt beskyttet mot skade.